Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette 'I-II' 8x27 - blanc/noir - ZBY2179

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - autre
impression symboles ISO - autre
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110092790
Réf. Sonepar
00002009279
Réf. Fournisseur
ZBY2179
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression:
autre
impression symboles ISO:
autre
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur:
30 mm
hauteur:
40 mm
diamètre externe:
22 mm