Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette 'OUVERTURE' 8x27 - blanc/noir - ZBY2113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - autre
langue de l'impression - français
impression symboles ISO - autre
couleur - autre
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110093568
Réf. Sonepar
00002009356
Réf. Fournisseur
ZBY2113
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
français
impression symboles ISO:
autre
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
largeur:
30 mm
hauteur:
40 mm
diamètre externe:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Ce porte-étiquette de la gamme Harmony XB possède un marquage « OUVERTURE » sur un fond noir ou rouge. Il est compatible avec les boutons-poussoirs et les voyants Harmony XB4 et XB5. Ce porte-étiquette vous permet de personnaliser l'unité de contrôle avec une étiquette gravée, conformément au design approuvé par votre client. Il est compatible avec toute unité de commande ou de signalisation Harmony Ø 22 mm standard. Il fournit un marquage clair et résistant sur l'étiquette, avec un contraste élevé.