Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette vierge 8x27 - fond blanc ou jaune - ZBY4101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - autre

  • langue de l'impression - autre

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - blanc

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110092639

Réf. Sonepar

00002009263

Réf. Fournisseur

ZBY4101

Marque

Schneider Electric

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

impression symboles ISO:

autre

couleur:

blanc

forme:

rectangulaire

largeur:

30 mm

hauteur:

40 mm

diamètre externe:

22 mm

Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette vierge - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - non marqué - 1 côté blanc | 1 côté jaune

Les Atouts de l'article:

Ce porte-étiquette Harmony ZBY possède un fond noir ou jaune. Ce porte-étiquette vous permet de personnaliser l'unité de contrôle avec une étiquette vierge pour une gravure personnalisée afin de prendre en charge le marquage souhaité. Il est compatible avec les boutons-poussoirs et les voyants Harmony XB4 et XB5. Il fournit un marquage clair et résilient sur l'étiquette, avec un contraste élevé.