Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette 30x50 - plastique gris - étiq 18x27 - vierge - ZBY6102C0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - blanc
forme - rectangulaire
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489755034
Réf. Sonepar
01887975503
Réf. Fournisseur
ZBY6102C0
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
blanc
forme:
rectangulaire
largeur:
30 mm
hauteur:
50 mm
diamètre externe:
22 mm
Harmony - porte-étiquette plat - 30x50 - plastique gris - avec étiquette 18x27 - vierge fond blanc ou jaune



