Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette 40x60 - flush - plastique gris - étiq 18x27 - vierge - ZBYF6102C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 60 mm

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • couleur - autre

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489755355

Réf. Sonepar

01887975535

Réf. Fournisseur

ZBYF6102C0

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

40 mm

hauteur:

60 mm

diamètre de trou:

22.5 mm

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

Harmony - porte-étiquette plat - pour collerette affleurante - 40x60 - plastique gris - avec étiquette 18x27 - vierge fond blanc ou jaune