Schneider Electric - Harmony - porte étiquette affleurant 30x40 + étiquette 8x27 fond blanc-jaune - ZBY4H101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 30 mm
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur - autre
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110095906
Réf. Sonepar
00002009590
Réf. Fournisseur
ZBY4H101
Marque
Schneider Electric
largeur:
40 mm
hauteur:
30 mm
diamètre de trou:
22.5 mm
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette vierge - pour unités de commande & signalisation à tête ronde Ø 22 mm - 30 x 40 mm - non marqué - 1 côté blanc | 1 côté jaune - encastré



