Schneider Electric - Harmony - porte étiquette affleurant - pour têtes affleurantes - 40x50 - ZBZF32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 50 mm
diamètre de trou - 22 mm
couleur - noir
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481340610
Réf. Sonepar
01887134061
Réf. Fournisseur
ZBZF32
Marque
Schneider Electric
largeur:
40 mm
hauteur:
50 mm
diamètre de trou:
22 mm
couleur:
noir
forme:
rond
largeur de l'ouverture:
40 mm
hauteur de l'ouverture:
50 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 40 x 50 mm









