Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette flush - 30x40 - + étiq 8x27 vierge - fond blanc/jaune - ZBYF4101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - autre
langue de l'impression - autre
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481340634
Réf. Sonepar
01887134063
Réf. Fournisseur
ZBYF4101
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
impression symboles ISO:
sans
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur:
30 mm
hauteur:
40 mm
Harmony - porte étiquette plat - pour unités affleurantes - avec étiquette 8x27 vierge - fond blanc ou jaune




