Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette flush - 40x60 - + étiq 18x27 vierge - fond blanc/jaune - ZBYF6102

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • langue de l'impression - autre

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481340665

Réf. Sonepar

01887134066

Réf. Fournisseur

ZBYF6102

Marque

Schneider Electric

signification de l'impression:

sans

langue de l'impression:

autre

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

30 mm

hauteur:

40 mm

Harmony - porte étiquette plat - pour unités affleurantes - avec étiquette 18x27 vierge - fond blanc ou jaune