Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - flush - plastiq gris - étiq 8x27 vierge - ZBYF4101C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 50 mm

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • couleur - autre

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489755317

Réf. Sonepar

01887975531

Réf. Fournisseur

ZBYF4101C0

Marque

Schneider Electric

largeur:

40 mm

hauteur:

50 mm

diamètre de trou:

22.5 mm

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

Harmony - porte étiquette plat - pour collerette affleurante - 40x50 - plastique gris - avec étiquette 8x27 - vierge fond blanc ou jaune