Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - flush - plastique gris - vierge - ZBYF2101C0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 50 mm
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur - autre
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489755058
Réf. Sonepar
01887975505
Réf. Fournisseur
ZBYF2101C0
Marque
Schneider Electric
largeur:
40 mm
hauteur:
50 mm
diamètre de trou:
22.5 mm
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
Harmony - porte étiquette plat - pour collerette affleurante - 40x50 - plastique gris - avec étiquette 8x27 - vierge - fond noir ou rouge



