Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - flush - plastique noir - I-O-II - ZBYFP2186
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - blanc
impression symboles ISO - symbole « I-0-II »
imprimé - autre
diamètre de programme - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489755522
Réf. Sonepar
01887975552
Réf. Fournisseur
ZBYFP2186
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de construction:
plat
couleur:
blanc
impression symboles ISO:
symbole « I-0-II »
imprimé:
autre
diamètre de programme:
0 mm
forme:
rectangulaire
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
gravable:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
50 mm
diamètre externe:
0 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Non
adapté à un voyant lumineux:
Non
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Non
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non



