Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - flush - plastique noir - MARCHE - ZBYFP2103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - blanc
impression symboles ISO - autre
imprimé - autre
diamètre de programme - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489755409
Réf. Sonepar
01887975540
Réf. Fournisseur
ZBYFP2103
Marque
Schneider Electric
type de construction:
plat
couleur:
blanc
impression symboles ISO:
autre
imprimé:
autre
diamètre de programme:
0 mm
forme:
rectangulaire
signification de l'impression:
START
langue de l'impression:
français
gravable:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
50 mm
diamètre externe:
0 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Non
adapté à un voyant lumineux:
Non
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Non
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non



