Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - plastique gris - avec étiq 18x27 vierge - ZBY6101C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489755010
Réf. Sonepar
01887975501
Réf. Fournisseur
ZBY6101C0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur:
30 mm
hauteur:
50 mm
diamètre externe:
22 mm
Harmony - porte étiquette plat - 30x50 - plastique gris - avec étiquette 18x27 - vierge fond noir ou rouge