Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - plastique gris - pour étiquette 8x27 - ZBZ32C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 40 mm
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489871857
Réf. Sonepar
01887987185
Réf. Fournisseur
ZBZ32C0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
30 mm
hauteur:
40 mm
diamètre de trou:
22.5 mm
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Harmony - porte étiquette plat - 30x40 - pour étiquette 8x27 non fournie - plastique gris