Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - plastique noir - avec étiq 8x27 - I-O-II - ZBYP2186

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - plat

  • couleur - blanc

  • impression symboles ISO - symbole « I-0-II »

  • imprimé - autre

  • diamètre de programme - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489756161

Réf. Sonepar

01887975616

Réf. Fournisseur

ZBYP2186

Marque

Schneider Electric

type de construction:

plat

couleur:

blanc

impression symboles ISO:

symbole « I-0-II »

imprimé:

autre

diamètre de programme:

0 mm

forme:

rectangulaire

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

gravable:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

40 mm

diamètre externe:

0 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Non

adapté à un voyant lumineux:

Non

adapté à un contact à poussoir champignon:

Non

adapté à une lampe de signalisation:

Non

adapté à un commutateur-sélecteur:

Non

Harmony - étiquette plate - 30x40 - plastique noir - avec étiquette 8x27 - texte I-O-II blanc sur fond noir