Schneider Electric - Harmony - porte étiquette plate 30x50 - plastique gris - pour étiquette 18x27 - ZBZ33C0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 50 mm
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489871871
Réf. Sonepar
01887987187
Réf. Fournisseur
ZBZ33C0
Marque
Schneider Electric
largeur:
30 mm
hauteur:
50 mm
diamètre de trou:
22.5 mm
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Harmony - porte étiquette plat - 30x50 - pour étiquette 18x27 non fournie - plastique gris


