Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 40x60 - flush - plastiq gris - étiq 18x27 vierge - ZBYF6101C0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 60 mm
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur - autre
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489755331
Réf. Sonepar
01887975533
Réf. Fournisseur
ZBYF6101C0
Marque
Schneider Electric
largeur:
40 mm
hauteur:
60 mm
diamètre de trou:
22.5 mm
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
Harmony - porte-étiquette plat - pour collerette affleurante - 40x60 - plastique gris - avec étiquette 18x27 - vierge fond noir ou rouge



