Schneider Electric - Harmony - rampe de témoins sans buzzer+2 élts lumineux - Ø45 - 24Vca/cc - IP42 - XVMB1RG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP42
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119004817
Réf. Sonepar
00002900481
Réf. Fournisseur
XVMB1RG
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP42
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
45 mm
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V


