Schneider Electric - Harmony récepteur programmable 2 sorties relais 3A 2 boutons 6 LEDs 24-240Vac - ZBRRA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480334702

Réf. Sonepar

01887033470

Réf. Fournisseur

ZBRRA

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Harmony récepteur programmable 2 sorties relais 3A 2 boutons 6 LEDs 24-240Vac - H108mmxL36mmxP75mm - IP20 - pour interfaçage actionneurs - temps de reset : 2 ms temporisation

Les Atouts de l'article:

L'émetteur envoie par transmission radio (ZIGBEE) une énergie électrique produite lors de la pression sur le bouton. Il transmet un message radio-codé avec un code ID unique à un récepteur. Plusieurs émetteurs peuvent commander 1 récepteur. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX). Ce récepteur est équipé de deux boutons (apprentissage et paramétrage) et 6 voyants à LED (tension, modes fonction, état des sorties, force de signal). Le récepteur est configurable à trois sorties relais (monostables, bistable, marche/arrêt) permettant l’apprentissage de deux boutons-poussoirs sur une même sortie. Les performances de la gamme Harmony XB5R répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5R plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Plusieurs connexions possibles : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manœuvre
  • Large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux