Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony - relais statique - circuit 15 à 30 V CC - sortie 24 à 280 V CC - 2A - SSL1A12BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...30 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...280 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480579721

Réf. Sonepar

00002057972

Réf. Fournisseur

SSL1A12BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...30 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

15 mm

Harmony Relay - relais statique - circuit 15 à 30 V CC - sortie 24 à 280 V CC - 2A - H28mmxL15mxP5mm - monophasé - commutation CC - support de montage : socle

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique a un degré de protection IP67 et est entièrement encapsulé pour résister aux intempéries. Grâce à sa technologie statique, il ne nécessite aucune maintenance, est silencieux, peut fonctionner à des fréquences de commutation élevées, de façon durable au sein d’environnements soumis à de fortes vibrations/pollutions.



Quelques mots du fabricant :

  • Gain d'espace dans les armoires de commande grâce à la largeur de 6 mm avec prise
  • Silencieux et fiable en raison de l'absence de contacts mobiles
  • IP67 et résistant aux chocs, aux vibrations et à la pollution : idéal pour les environnements industriels difficiles
  • Endurance électrique illimitée : réduisez vos coûts de maintenance et d'interruption de service
  • Tension de contrôle étendue pour une meilleure stabilité du processus, même en cas de fluctuation de la tension d'alim
  • Le socle enfichable permet un remplacement rapide