Schneider Electric - Harmony - relais statique - rail DIN - entrée 4-32Vcc/sortie 48-600Vca - 25A - SSM3A325BD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485441719
Réf. Sonepar
01887544171
Réf. Fournisseur
SSM3A325BD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
25 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...600 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique triphasé SSM fait partie de la gamme de relais statiques modulaires Harmony. Il dispose d'une puissance nominale de 25A et d'un contact 1NO. Il présente une tension de circuit de commande de 4V à 32V CC et une tension de sortie (sortie de charge) de 48V à 660V CA. Ce relais entièrement électronique ne nécessite aucun entretien, sa durée de vie est illimitée. Il comporte un indicateur LED (vert) de tension d'entrée de commande. Son indice de protection est IP20. C'est la solution idéale pour les applications d'emballage, de moulage de plastique, de textile et de four de chauffage. Il peut être monté sur rail DIN 35mm.


