Schneider Electric - Harmony - relais statique - rail DIN - entrée 90-140Vca/sortie 48-600Vca - 25A - SSM3A325F7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...140 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...140 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485441696
Réf. Sonepar
01887544169
Réf. Fournisseur
SSM3A325F7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...140 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
25 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...140 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non