Schneider Electric - Harmony Relay - 1 phase ssrelais 24vdc 3. 5a 12vdc - SSL1D03JD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...12 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3.5 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480579646

Réf. Sonepar

00002057964

Réf. Fournisseur

SSL1D03JD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...12 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

3.5 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

3.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 24vdc 3,5A - 12vdc - montage : socle - H28mmxL5mxP15mm - commutation CC

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique a un degré de protection IP67 et est entièrement encapsulé pour résister aux intempéries. Grâce à sa technologie statique, il ne nécessite aucune maintenance, est silencieux, peut fonctionner à des fréquences de commutation élevées, de façon durable au sein d’environnements soumis à de fortes vibrations/pollutions.