Schneider Electric - Harmony Relay - 1 phase ssrelais 280vac 2 a 12vdc - SSL1A12JD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...12 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...280 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480579707
Réf. Sonepar
00002057970
Réf. Fournisseur
SSL1A12JD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...12 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
2 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
2 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique a un degré de protection IP67 et est entièrement encapsulé pour résister aux intempéries. Grâce à sa technologie statique, il ne nécessite aucune maintenance, est silencieux, peut fonctionner à des fréquences de commutation élevées, de façon durable au sein d’environnements soumis à de fortes vibrations/pollutions.