Schneider Electric - Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 280Vca - 12A - 24Vcc random - SSM1A112BDR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 12 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...280 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480579561
Réf. Sonepar
00002057956
Réf. Fournisseur
SSM1A112BDR
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
12 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
12 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
12 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique est équipé d’un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d’utilisation ainsi que l’espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d’un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d’un témoin d’état visuel qui affiche l’état de son entrée.


