Schneider Electric - Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 280Vca - 6A - 24Vca - SSM1A16B7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 18...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 6 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 18...36 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480579394
Réf. Sonepar
00002057939
Réf. Fournisseur
SSM1A16B7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
18...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
6 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
18...36 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
6 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
6 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
6 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
6 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non


