Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony Relay - 2 phase ssrelais - 280Vca - 6A - 24vcc - SSM2A16BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 6 A

  • nombre de phases - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...280 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480579769

Réf. Sonepar

01887057976

Réf. Fournisseur

SSM2A16BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

6 A

nombre de phases:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

6 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

6 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

6 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

6 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Harmony Relay - relais statique - 2 phases sans relais - 280Vca - 6A - 24vcc - H90,3mmxL18mxP84,4mm - courant nominal : 6 A - montage : rail DIN symétrique - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique à deux voies est équipé d’un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d’utilisation ainsi que l’espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d’un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d’un témoin d’état visuel qui affiche l’état de chacune de ses entrées.