Schneider Electric - Harmony Relay - 3 phase ssrelais - 660VCA - 50A - 4..32VCC radom - SSP3A250BDRT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...530 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...530 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480580109
Réf. Sonepar
01887058010
Réf. Fournisseur
SSP3A250BDRT
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...530 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
50 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...530 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
10 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
50 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
42...660 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
42...660 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
104 mm
hauteur:
74.6 mm
profondeur:
41 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique pour montage en fond d’armoire accepte les câblages de type câble nu, embouts de câble sertis, cosses à fourche ou cosses annulaires. Il se monte sur la surface métallique de tableaux avec une excellente capacité de dissipation de la chaleur grâce à son interface thermique installée en usine ou sur des profilés DIN avec radiateur thermique en option. Il est équipé d’un témoin d’état visuel indiquant l’état de son entrée et une sortie d’alarme permettant de fournir une réponse rapide à des événements imprévus. Il est également équipé d’un bouton de test pour faciliter les opérations de débogage, de test et de mise en service.


