Schneider Electric - Harmony Relay - 3 phase ssrelais - 660VCA - 50A - 90..280VCA aléa - SSP3A250P7RT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...280 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480580086

Réf. Sonepar

01887058008

Réf. Fournisseur

SSP3A250P7RT

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...280 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

10 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

50 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

42...660 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

42...660 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

104 mm

hauteur:

74.6 mm

profondeur:

41 mm

Harmony Relay - 3 phase ssrelais - 530Vca - 50A - 230Vca rando

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique pour montage en fond d’armoire accepte les câblages de type câble nu, embouts de câble sertis, cosses à fourche ou cosses annulaires. Il se monte sur la surface métallique de tableaux avec une excellente capacité de dissipation de la chaleur grâce à son interface thermique installée en usine ou sur des profilés DIN avec radiateur thermique en option. Il est équipé d’un témoin d’état visuel indiquant l’état de son entrée et une sortie d’alarme permettant de fournir une réponse rapide à des événements imprévus. Il est également équipé d’un bouton de test pour faciliter les opérations de débogage, de test et de mise en service.