Schneider Electric - Harmony Relay - module protection circuit RC - pour RSB et RXG - 110V à 240VAC - RZM041FU7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - élément RC
type de tension de fonctionnement - AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
avec affichage LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RXM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110263329
Réf. Sonepar
00002026332
Réf. Fournisseur
RZM041FU7
Marque
Schneider Electric
fonction:
élément RC
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...240 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
avec affichage LED:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...240 V







