Schneider Electric - Harmony Relay - module protection diode+DEL - pour RSB et RXG - 110V à 230VDC - RZM031FPD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - diode
type de tension de fonctionnement - DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 110...230 V
avec affichage LED - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RXM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110261196
Réf. Sonepar
00002026119
Réf. Fournisseur
RZM031FPD
Marque
Schneider Electric
fonction:
diode
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
110...230 V
avec affichage LED:
Oui
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V




