Schneider Electric - Harmony Relay - module protection diode - pour RSB et RXG - 6V à 230VDC - RZM040W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 6...230 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110260649

Réf. Sonepar

00002026064

Réf. Fournisseur

RZM040W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

6...230 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

Zelio Relay - module de protection par diode - montage sur embases de relais RSB et RXG - 6V à 230VDC

Les Atouts de l'article:

Cette diode Harmony RXZ a une tension nominale de 6V à 230V CC. Ce module est léger et compatible avec les prises RSZ à 1 et 2 contacts inverseurs. Il assure la sécurité de votre relais, pour protéger les personnes et le système contre les chocs électriques. La conception modulaire simple facilite l'entretien après l'installation, la modification et l'adaptation des machines par des non-spécialistes. Il peut être associé à n'importe quelle prise relais de la gamme RSZ.