Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony Relay - module protection varistance - pour RXM et RPM - 24V à 60VACDC - RXM021BN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...60 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...60 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119404358

Réf. Sonepar

00002940435

Réf. Fournisseur

RXM021BN

Marque

Schneider Electric

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...60 V

tension de fonctionnement CC:

24...60 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...60 V

Zelio Relay - module de protection par varistance - montage sur embases de relais RXM et RPM - 24V à 60VACDC