Schneider Electric - Harmony Relay - module protection varistance - pour RXM et RPM - 6V à 24VACDC - RXM021RB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 6...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 6...24 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389119404372

Réf. Sonepar

00002940437

Réf. Fournisseur

RXM021RB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

6...24 V

tension de fonctionnement CC:

6...24 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

6...24 V

Zelio Relay - module de protection par varistance - montage sur embases de relais RXM et RPM - 6V à 24VACDC