Schneider Electric - Harmony Relay RP - relais puissance - fixe - 2F - 25A - 24VDC - racc par cosses - RPF2ABD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119401531

Réf. Sonepar

00002940153

Réf. Fournisseur

RPF2ABD

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

30 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

33.7 mm

hauteur:

68.5 mm

profondeur:

39.2 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Zelio Relay RP - relais électromécanique puissance - montage sur panneau - 2F - 25A - 24VDC - raccordement par cosses Faston

Les Atouts de l'article:

Ce relais de puissance à montage sur panneau permet de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité dans les domaines suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal.