Schneider Electric - Harmony Relay RP - relais puissance - fixe - 2OF - 25A - 24VAC - racc par cosses - RPF2BB7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 30 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389119401586
Réf. Sonepar
00002940158
Réf. Fournisseur
RPF2BB7
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
30 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact double
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
33.7 mm
hauteur:
68.5 mm
profondeur:
39.2 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Ce relais de puissance à montage sur panneau permet de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité dans les domaines suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal.



