Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable - 1OF - 12A - 24VAC - RSB1A120B7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RSB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110256710
Réf. Sonepar
00002025671
Réf. Fournisseur
RSB1A120B7
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.5 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
15.7 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Ce relais enfichable d'interface Harmony RSB dispose d'un contact inverseur unipolaire bidirectionnel d'une valeur nominale de 12A. Il permet de réduire la taille des boîtiers et augmente la fiabilité de la machine. Vous pouvez l'installer presque partout. Le type enfichable permet une installation et un entretien faciles.






