Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable - 2OF - 8A - 48VAC - RSB2A080E7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110255959

Réf. Sonepar

00002025595

Réf. Fournisseur

RSB2A080E7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

8 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

12.5 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

19.6 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Zelio Relay RSB - relais électromécanique type PCB - embrochable - 2OF - 8A - 48VAC

Les Atouts de l'article:

Ce relais enfichable d'interface Harmony RSB dispose de 2 contacts inverseurs bipolaires bidirectionnels d'une valeur nominale de 8A. Il permet de réduire la taille des boîtiers et augmente la fiabilité de la machine. Vous pouvez l'installer presque partout. Le type enfichable permet une installation et un entretien faciles.