Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable monté sur embase - 1OF 16A - 24VDC - RSB1A160BDPV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RSB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489562724
Réf. Sonepar
01887956272
Réf. Fournisseur
RSB1A160BDPV
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
16 mm
hauteur:
79 mm
profondeur:
61 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Quelques mots du fabricant :
- Hautes performances garantissant la disponibilité des machines et des systèmes
- Flexibilité pour répondre à la plupart des applications industrielles
- Pré-assemblé pour simplifier la sélection et l'installation
- Simplicité d'utilisation avec bouton de test et indicateurs visuels
- Durabilité mécanique de 30 millions de cycles
- Durabilité électrique de 70 000 cycles
- Indice de protection IP20
- Fonctionnement entre -40 °C à 85 °C