Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable monté sur embase - 2OF 8A - 12VDC - RSB2A080JDPV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...12 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Harmony Relay RSB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489562748
Réf. Sonepar
01887956274
Réf. Fournisseur
RSB2A080JDPV
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
64 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
15 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I