Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable monté sur embase - 2OF 8A - 230VAC - RSB2A080P7PV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489562793
Réf. Sonepar
01887956279
Réf. Fournisseur
RSB2A080P7PV
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
64 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
15 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce relais électromécanique permet de de réduire la taille des armoires tout en fiabilisant le fonctionnement des machines. Les relais s'intègrent en toute simplicité dans un équipement existant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les relais se décomposent en trois partie : l'embase, le relais et les accessoires.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Les produits sont proposés montés ou à configurés par vos soins.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, EAC et EN/CEI 60529.
Le saviez-vous ?
Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA de Schneider Electric pourra être installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.
Les Atouts de la gamme:
Les relais HARMONY électromécanique mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités et s'intègrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commande.
Quelques mots du fabricant :
- Praticité : plusieurs formats disponibles
- Efficacité : pouvoir de commutation élevé
- Blocs relais compatibles avec la plupart des embases.
- Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
- Polyvalent : large spectre de fonctions couvertes


