Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable monté sur embase - 2OF 8A - 24VDC - RSB2A080BDPV

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489562755

Réf. Sonepar

01887956275

Réf. Fournisseur

RSB2A080BDPV

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

8 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

64 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

15 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Zelio Relay RSB - relais électromécanique type PCB - embrochable monté sur embase - 2OF - 8A - 24VDC - raccordement vis étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Hautes performances garantissant la disponibilité des machines et des systèmes
  • Flexibilité pour répondre à la plupart des applications industrielles
  • Pré-assemblé pour simplifier la sélection et l'installation
  • Simplicité d'utilisation avec bouton de test et indicateurs visuels
  • Durabilité mécanique de 30 millions de cycles
  • Durabilité électrique de 1 00 000 cycles
  • Indice de protection IP20
  • Fonctionnement entre -40 °C à 85 °C