Schneider Electric - Harmony Relay RSL - embase - DEL + protect - 110VACDC - racc connecteur à vis - RSLZVA3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 78.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Harmony Relay RSL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480078040
Réf. Sonepar
00002007804
Réf. Fournisseur
RSLZVA3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
78.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
95 mm