Schneider Electric - Harmony Relay RSL - embase - DEL + protect - 12/24VACDC - racc ressort - RSLZRA1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 78.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480078071

Réf. Sonepar

00002007807

Réf. Fournisseur

RSLZRA1

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

78.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

101 mm

Zelio Relay RSL - embase - DEL - module de protection - utilisation 12VACDC et 24VACDC - raccordement sur bornes à ressort

Les Atouts de l'article:

Cette embase de relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal. Il intègre également un indicateur à LED et un circuit de protection.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec relais de contrôle embrochable Schneider Electric
  • Il s'agit d'une conception flexible pour économiser de l'espace
  • Installation facile et connexion au relais à partir de sa prise
  • Fonctionnalité des systèmes automatisés à logique câblée pour compléter les fonctions des automates industriels