Schneider Electric - Harmony Relay RSL - relais PCB embrochab monté sur embase - 1OF - 6A - 230VACDC - RSL1PVPU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RSL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480077869
Réf. Sonepar
00002007786
Réf. Fournisseur
RSL1PVPU
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
60...60 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
6.2 mm
hauteur:
78.6 mm
profondeur:
95 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Ce relais embrochable à interface étroit reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal. Il intègre également un indicateur à LED et un circuit de protection.
Quelques mots du fabricant :
- Contribuer à réduire la taille des armoires, ce qui permet de les monter presque partout
- Solution économique pour la mise en oeuvre de nombreuses fonctions de commutation avec un grand nombre de contacts
- L'un des relais d'interface les plus fins du marché, avec une largeur de 6 mm : il peut être installé presque partout
- Installation et retrait aisés du relais de son embase
- Disponible en tant que produit complet à référence unique (relais et prise)
- Compatible avec les exigences des applications à pouvoir de coupure élevé ou à faible courant


