Schneider Electric - Harmony Relay RSL - relais PCB embrochable - 1OF - 6A - 24VDC - RSL1AB4BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480077975

Réf. Sonepar

00002007797

Réf. Fournisseur

RSL1AB4BD

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

18.5 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Harmony Relay RSL - relais PCB embrochable - à broches plates renforcées - 1OF - 6A - 24VDC

Les Atouts de l'article:

Ce relais embrochable à interface étroit reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal.



Quelques mots du fabricant :

  • Contribuer à réduire la taille des armoires, ce qui permet de les monter presque partout
  • Solution économique pour la mise en oeuvre de nombreuses fonctions de commutation avec un grand nombre de contacts
  • L'un des relais d'interface les plus fins du marché, avec une largeur de 6 mm : il peut être installé presque partout
  • Installation et retrait aisés du relais de son embase
  • Disponible en tant que produit complet à référence unique (relais et prise)
  • Compatible avec les exigences des applications à pouvoir de coupure élevé ou à faible courant