Schneider Electric - Harmony Relay RSL - relais PCB embrochable monté sur embase - 1OF - 6A - 48VACDC - RSL1PVEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RSL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480077845
Réf. Sonepar
00002007784
Réf. Fournisseur
RSL1PVEU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
6.2 mm
hauteur:
78.6 mm
profondeur:
95 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Ce relais embrochable à interface étroit reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal. Il intègre également un indicateur à LED et un circuit de protection.
Quelques mots du fabricant :
- Flexibilité pour répondre à la plupart des applications industrielles
- Pré-assemblé pour simplifier la sélection et l'installation
- Simplicité d'utilisation avec bouton de test et indicateurs visuels
- Durabilité mécanique de 10 millions de cycles
- Durabilité électrique de 60 000 cycles
- Indice de protection IP40