Schneider Electric - Harmony Relay RUM - embase pour relais RUMC3 - contacts séparés - connecteurs - RUZSC3M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119403238

Réf. Sonepar

00002940323

Réf. Fournisseur

RUZSC3M

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

11

largeur:

36 mm

hauteur:

105 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

96 mm

Zelio Relay RUM - embase pour relais universel type RUMC3 - contacts séparés - raccordement par connecteurs à vis