Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 2OF - 10A - 24VDC - RUMC21BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480626586

Réf. Sonepar

01887062658

Réf. Fournisseur

RUMC21BD

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

35 mm

hauteur:

35.4 mm

profondeur:

56 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Zelio Relay RUM - relais universel électromécanique - broches cylindriques - embrochable - avec bouton test - sans DEL - 2OF - 10A - 24VDC

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit de la gamme Harmony relais électromécanique permet de réduire la taille des armoires tout en fiabilisant le fonctionnement des machines. Ce relais universel embrochable de 10A, 24Vdc possède deux contacts OF et une LED. La gamme de relais Harmony électromécaniques, par un encombrement réduit, permet de multiplier les fonctions dans les armoires électriques. Les relais s'intègrent en toute simplicité dans un équipement existant. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour renforcer la performance des machines en augmentant le nombre de contacts O/F et/ou pour permettre une meilleure gestion du traitement logique. Ces relais sont idéaux pour renforcer l'automatisation des machines : industriel, textile, emballage, HVAC. Leur fort potentiel de commutation renforce la performance de ces machines.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : étroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra être installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.



Les Atouts de la gamme:

Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.



Quelques mots du fabricant :

  • Praticité : plusieur formats disponibles
  • Efficacité : pouvoir de commutation élévé
  • Blocs compatibles avec la plupart des embases
  • Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
  • Polyvalence : large spectre de fonctions couvertes